築地製作所
F5竹の子
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219524
F5006
53
4
1/4
36
7.5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219540
F5009
57
6
3/8
39
10.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219549
F5012
65
10
1/2
44
14
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219558
F5019
77
16
3/4
53
20.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219567
F5025
86
21
1
58
27
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219576
F5032
96
28
1-1/4
65
34
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219585
F5038
107
33
1-1/2
76
40.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219594
F5050
112
45
2
79
52
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219610
F5065
139
56
2-1/2
99
65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219619
F5075
156
69
3
114
77.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219628
F5100
208
90
4
153
102
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材