曜日別特売

F6竹の子

F6竹の子 - 築地製作所F6竹の子 - 築地製作所
用途ホース継手仕様竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25219646F60096063/81810.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219655F60126691/22014
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219664F601980163/42520.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219680F6025852112727
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219689F603897321-1/23140.3
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219698F60501014423552
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219637F60065141/4167.5
取扱い終了
返品不可
25219707F6065165572-1/240.565
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする