築地製作所
M1竹の子 ステンレス
用途
ホース継手
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
選択してください
9
12
19
25
32
38
50
65
75
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじ径T
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219716
M1009 SUS
3/8
9
R3/8
10.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219725
M1012 SUS
1/2
12
R1/2
14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219734
M1019 SUS
3/4
19
R3/4
20.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219750
M1025 SUS
1
25
R1
27
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219759
M1032 SUS
1-1/4
32
R1.1/4
34
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219768
M1038 SUS
1-1/2
38
R1.1/2
40.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219777
M1050 SUS
2
50
R2
52
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219786
M1065 SUS
2-1/2
65
R2.1/2
65
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219795
M1075 SUS
3
75
R3
77.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219804
M1100 SUS
4
100
R4
102
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材