築地製作所
M2竹の子 ステンレス
用途
ホース継手
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじ径T
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219820
M2012 SUS
1/2
12
G1/2
14
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219829
M2019 SUS
3/4
19
G3/4
20.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219838
M2025 SUS
1
25
G1
27
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219847
M2032 SUS
1-1/4
32
G1.1/4
34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219856
M2038 SUS
1-1/2
38
G1.1/2
40.3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219865
M2050 SUS
2
50
G2
52
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材