築地製作所
F3竹の子 ステンレス
用途
ホース継手
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじ径T
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219874
F3006 SUS
1/4
6
G1/4
7.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219890
F3009 SUS
3/8
9
G3/8
10.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219899
F3012 SUS
1/2
12
G1/2
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25219908
F3019 SUS
3/4
19
G3/4
20.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219917
F3025 SUS
1
25
G1
27
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
25219926
F3032 SUS
1-1/4
32
G1.1/4
34
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219935
F3038 SUS
1-1/2
38
G1.1/2
40.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219944
F3050 SUS
2
50
G2
52
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219960
F3065 SUS
2-1/2
65
G2.1/2
65
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219969
F3075 SUS
3
75
G3
77.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材