築地製作所
F5竹の子 ステンレス
用途
ホース継手
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
呼び径(A)
選択してください
6
9
12
19
25
32
38
50
65
75
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじ径T
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219978
F5006 SUS
1/4
6
G1/4
7.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219987
F5009 SUS
3/8
9
G3/8
10.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219996
F5012 SUS
1/2
12
G1/2
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220005
F5019 SUS
3/4
19
G3/4
20.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220014
F5025 SUS
1
25
G1
27
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220030
F5032 SUS
1-1/4
32
G1.1/4
34
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220039
F5038 SUS
1-1/2
38
G1.1/2
40.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220048
F5050 SUS
2
50
G2
52
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220057
F5065 SUS
2-1/2
65
G2.1/2
65
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220066
F5075 SUS
3
75
G3
77.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材