築地製作所
F6竹の子 ステンレス
用途
ホース継手
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
選択してください
6
9
12
19
25
32
38
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじ径T
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25220075
F6006 SUS
1/4
6
Rc1/4
7.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220084
F6009 SUS
3/8
9
Rc3/8
10.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220100
F6012 SUS
1/2
12
Rc1/2
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220109
F6019 SUS
3/4
19
Rc3/4
20.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220118
F6025 SUS
1
25
Rc1
27
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220127
F6032 SUS
1-1/4
32
Rc1.1/4
34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220136
F6038 SUS
1-1/2
38
Rc1.1/2
40.3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220145
F6050 SUS
2
50
Rc2
52
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材