築地製作所
コネクター E103(鉄)
用途
エアーホース等の継手
材質
鉄
形状
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
12
15
19
25
32
38
50
65
75
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25220154
E103-012
90
14
8
12
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220170
E103-015
92
16
9.5
15
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220179
E103-019
107
21
15
19
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220188
E103-025
120
27
21
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220197
E103-032
130
33.5
27.5
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220206
E103-038
150
40
32
38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220215
E103-050
182
52
45
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220224
E103-065
226
64
55
65
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220240
E103-075
249
77
69
75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25220249
E103-100
301
102
93
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材