築地製作所
U型ホースニップル UHN(鉄)
用途
ホース継手
材質
鉄
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25220258
UHN038
1.1/2
39
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220267
UHN050
2
53
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220276
UHN065
2.1/2
64
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220285
UHN075
3
77
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220294
UHN100
4
101
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220310
UHN150
6
151
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材