築地製作所
Y型ホースニップル YHN(鉄)
(1件のレビュー)
用途
ホース継手
材質
鉄
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25220319
YHN025
1
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25220328
YHN032
1.1/4
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
25220337
YHN038
1.1/2
38
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25220346
YHN050
2
51
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
25220355
YHN065
2.1/2
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220364
YHN075
3
77
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
25220380
YHN100
4
102
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材