異径ホースニップル HNR(鉄)

異径ホースニップル HNR(鉄) - 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄) - 築地製作所
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25220459HNR025-0191×3/4大:25、小:19
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25220468HNR032-0251.1/4×1大:32、小:25
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25220477HNR038-0321.1/2×1.1/4大:38、小:32
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220486HNR050-0382×1.1/2大:50、小:38
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25220495HNR065-0502.1/2×2大:64、小:52
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
25220504HNR075-0503×2大:77、小:52
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25220520HNR075-0653×2.1/2大:76、小:63
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220529HNR100-0754×3大:102、小:77
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25220538HNR150-1006×4大:151、小:102
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220547HNR150-1256×5大:151、小:126
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220556HNR200-1508×6大:204、小:151
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする