築地製作所
ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN
用途
ホース継手
材質
ポリプロピレン
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
15(5/8)
19(3/4)
25(1)
32(1.1/4)
38(1.1/2)
50(2)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25220626
PLHN012
15(5/8)
16
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220635
PLHN019
19(3/4)
20.8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25220644
PLHN025
25(1)
25.7
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220660
PLHN032
32(1.1/4)
33
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25220669
PLHN038
38(1.1/2)
38.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25220678
PLHN050
50(2)
50.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材