曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニア

コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
中折れ式で15度傾けることができます。
90mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。

用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
※首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
※溝がないタイプのビットは保持できません
※2024年6月より全長88mm→100mmに順次変更となります。在庫がなくなり次第の順次切り替えとなりますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218736DR-26100
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスモグラ 極短 DBZ-300シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする