曜日別特売

極薄ラチェットドライバー

極薄ラチェットドライバー - エンジニア極薄ラチェットドライバー - エンジニア極薄ラチェットドライバー - エンジニア極薄ラチェットドライバー - エンジニア極薄ラチェットドライバー - エンジニア極薄ラチェットドライバー - エンジニア
(1件のレビュー)

ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。
先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。
付属ビット装着時でも厚み18mm。
M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。
早回し機構付きで作業能率が向上。
付属ビットは本体に収納できます。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼&ABS幅(mm)19.5厚さ(mm)11全長(mm)103質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※M8以上のボルトには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218745DR-27
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスモグラ 極短 DBZ-300シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 携帯用
サービス業

似たものは各社あるけど一番かっこ良いのはENGINEERの黒と緑のデザインだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする