曜日別特売

貫通エクステンション

貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア

貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。

用途
対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218754DR-28100
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスモグラ 極短 DBZ-300シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする