ネジザウルスCP

ネジザウルスCP - エンジニアネジザウルスCP - エンジニアネジザウルスCP - エンジニアネジザウルスCP - エンジニアネジザウルスCP - エンジニア

潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。
刃部を搭載しており、針金の切断ができます。

用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(8.37MB)
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218770PZ-54
3,570
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする