曜日別特売

ネジザウルスVP-4

ネジザウルスVP-4 - エンジニアネジザウルスVP-4 - エンジニアネジザウルスVP-4 - エンジニアネジザウルスVP-4 - エンジニアネジザウルスVP-4 - エンジニアネジザウルスVP-4 - エンジニア
(3件のレビュー)

サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。

用途
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(8.37MB)
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218779PZ-67
4,150
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスVP-4(PZ-67) サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25218779
2026-02-11
用途: 回らないネジ外し
有限会社くさかり卸売・小売業

コンパクトなボディで実感もすごくいい商品です。
特筆すべきところは挟むものによって調整ネジを回す必要がなくオートで掴めること。
調整できるのは掴む力を強く弱くする機能を持つ。
大きすぎず使いやすいです!

2025-04-01
用途: 潰れたネジの取り外し
みはし医院医療・福祉・介護関連業

動画で見て便利そうだと思って購入しました。ロック式プライヤーとしても使えます。一度掴めば、ネジを外すのは簡単なのですが、先端が緩いカーブを描いているので、慣れないと掴みにくいです。また必ずしも、真上からネジが抜けるわけでは無い、狭いスペースのネジ外しには使えません。先端が直角に曲がっている製品も欲しいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 25218779
2024-08-09
用途: 設備修理業
製造業

調整が要らずにクランプ出来て革命的だ。
ネジはまだ回していないが、バイスフライヤーとして素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする