ミニフレキシブルアームPRO単体

ミニフレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業ミニフレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業ミニフレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業

小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0内容量1台
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台SKC300-M6またはSKS-S2と組み合わせる場合はt=1.5mm以上のワッシャーをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222114PXM
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする