スギハラ(SUGIHARA)
ネオジムマグネットホルダ台
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
フェライトタイプに比べ最大50%の体積と重量削減を実現しています。
用途
磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
内容量
1台
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※取付用タップ穴は貫通していますのでネジ深さを超えてネジを挿入しないでください。
※本体は接着剤で貼り合わせていますのでねじを強く締め込まないでください。
※吸着力が強力なので挟み込み等にご注意ください。
※寸法につまみや突起物は含みません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222209
SKS-S2
30
30
190
30
200
¥
10,900
取扱い終了
25222218
SKS-S1
41
42
480
42
550
¥
11,100
取扱い終了
25222227
SKS-B
41
42
720
62
1000
¥
11,900
取扱い終了
25222236
SKS-R
41
42
850
68
1200
¥
13,700
取扱い終了
25222245
SKS-L
41
42
1250
110
1700
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください