曜日別特売

マグネットホルダー 強力タイプ

マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)マグネットホルダー 強力タイプ - スギハラ(SUGIHARA)
(1件のレビュー)

HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。
磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
吸着力(N)
取付ねじサイズ
ねじ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HXC,HXCS4吸着面25222358HXCS4841.7M2×0.43
1,890
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
HXC,HXCS5吸着面25222367HXCS5853.8M2×0.43
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
HXC,HXCS6吸着面25222376HXCS6869.2M3×0.53
1,350
999
1,099(税込)
5日以内出荷
HXC,HXCS8吸着面25222385HXCS810822.5M3×0.55
1,200
899
989(税込)
5日以内出荷
HXC,HXCS10吸着面25222394HXCS10101041M3×0.55
1,130
859
945(税込)
5日以内出荷
25222410HXCS12121266.1M4×0.75
1,260
取扱い終了
25222419HXCS15121592M4×0.75
1,420
取扱い終了
25222428HXCS201520178M4×0.77
1,820
取扱い終了
25222437HXCS251825276M5×0.87
2,300
取扱い終了
25222446HXCS302030490M6×1.07
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25222394
2023-09-20
用途: センサー固定
製造業

ブラケットを作るより安上がりなのでセンサー固定に利用してます。ねじ止めと違ってずれないか心配もありましたが吸着力がとても強いので心配不要でした。逆に必要なときだけ位置を変えられるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする