マグネットホルダー 大径塗装タイプ

マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ - 杉原産業

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。
25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。
背面にタップ穴があるので組付けが容易です。
シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。
背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
吸着面およびネジ穴内部は塗装・表面処理はありません。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
吸着力(N)
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-25C吸着面25222690SH-25C2525100260M6×1.0
2,920
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
SH-30C吸着面25222699SH-30C2530135490M6×1.0
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
SH-40C吸着面25222708SH-40C3040290640M8×1.25
4,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
SH-50C吸着面25222717SH-50C40506101420M8×1.25
6,130
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする