曜日別特売

LEDクリスタルレンズルーペ

LEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ - 共栄プラスチック
(3件のレビュー)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。

付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222900LCLR-2500
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 古い設備図面を見るときに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

古い設備図面を見る際に、A3製本を見るのですが、元図がA1やA0のため、字が小さく見難くて苦労していました。
これまでも普通の虫眼鏡を使用していましたが、これはLEDライト付きで、さらに見やすく感じています。

対象商品 : 25222900
2024-08-16
用途: 図面の読み取り
その他業種

安いので侮っていました。
でもLEDは明るく、とても見やすいし、レンズの大きさも倍率も使いやすい!
その上、ハンドルの根元にある25倍の小さなレンズがめちゃくちゃ役に立ちました!

対象商品 : 25222900
2024-06-08
用途: 検品作業
有限会社櫻井鉄工所

ライトが明るくて非常に明るい
倍率も程よくて見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする