明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。
12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。
腕にかかる負担を最大限に軽減。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。