曜日別特売

in Pocket スライドルーペW

in Pocket スライドルーペW - 共栄プラスチックin Pocket スライドルーペW - 共栄プラスチック

ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket スライドルーペW。
スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。
持ち運びに便利。
ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。

付属品ストラップシルバー×ブラックレンズ径(Φmm)33倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)71×48.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222945SR-900
1,200
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする