曜日別特売

in Pocket ライト付くり出しルーペ

in Pocket ライト付くり出しルーペ - 共栄プラスチック

ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付くり出しルーペ。
スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。
持ち運びに便利。
ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。

付属品ライト、キーホルダー、【電池】SR726SW×4個ベージュ×ブラックレンズ径(Φmm)23倍率(倍)4.0、6.0、2枚合成:10レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)59×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222970SR-1800
2,400
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする