曜日別特売

LEDスウィングルーペ和柄

LEDスウィングルーペ和柄 - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄 - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄 - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄 - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄 - 共栄プラスチック

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ和柄。
省エネで明るい輝き。
LEDライト付の手持ちルーペです。
スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトが消えます。
レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。
手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。
LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。
幅広く使える高性能ルーペ。

仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223006SR-1900-02デザイン02・桜柄
2,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223015SR-1900-03デザイン03・桜柄
2,800
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
25223024SR-1900-07デザイン07・鶴柄
2,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223040SR-1900-09デザイン09・兎老松柄
2,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする