曜日別特売

せぼね君ルーペ読書用

せぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用 - 共栄プラスチック

読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。
両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。
手元がはっきり見やすくなります。
ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。
A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。
厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。
ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。

付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)内容量1台
注意
※ビスは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223250SR-50C-IV
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ORIONS せぼね君ルーペ読書用 商品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする