曜日別特売

HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用

HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用 - 共栄プラスチック

超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。
場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。
93gの超軽量ボディ。
A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。
1.8倍率のフレネルレンズ。
折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。
角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。

付属品ルーペスタンド、専用レンズケース材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製ブラック質量(g)約93倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)寸法(縦×横)(mm)175×230ハンドル長さ(mm)156レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1ケース不織布内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223259SR-35
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする