AURORA(共栄商事)
ディスプレイ横縦回転金具
55インチクラスの大型ディスプレイ対応
FZS-55専用オプション
仕様
実用新案取得品
質量(kg)
9.2
取付方式
【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】~30
ディスプレイ
~55インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243306
FRS-1
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません