AURORA(共栄商事)
コンパクトスタンド
32~55インチディスプレイに最適
シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド
質量(kg)
35.6
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】~28
機能
高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
棚板耐荷重(kg)
~15
ディスプレイ
~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。
取付金具
【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440
傾斜角度(°)
【ディスプレイ】0~5フリー調整
棚板有効寸法(mm)
W450×D400
内容量
1個
関連資料:
(1.55MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
※お届け先によっては車上渡しとなる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243349
CZS-BT55
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません