AURORA(共栄商事)
スマートポールスタンド両面設置タイプ
1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)
35.7
取付方式
【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm
積載荷重(kg)
【ディスプレイ】~30(1台あたり)
機能
高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)
エラストマー:60
角度調整範囲
0~±4
ディスプレイ
~55インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243358
NaPS-B55TS
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません