AURORA(共栄商事)
天吊コンパクトハンガー
医療現場に最適なデザインハンガー
スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー
質量(kg)
3
取付方式
【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100
積載荷重(kg)
~15
機能
抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能
色(本体)
ホワイト
傾斜角度(°)
【ディスプレイ】0~90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスプレイサイズ(目安)
~40インチ
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243428
MDH-FS250
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません