AURORA(共栄商事)
天吊コンパクトハンガー
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。
スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。
ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
仕様
実用新案取得品
付属品
機器取付用ボルトセット
積載荷重(kg)
~15
機能
左右首振り調整可能
色(本体)
メタリックダークグレー
傾斜角度(°)
0~90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243446
MDH-B300UK
3.1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25243455
MDH-B400UK
3.3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25243464
MDH-B600UK
3.8
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。