曜日別特売

昇降式スタンド

昇降式スタンド - AURORA(共栄商事)

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。

仕様実用新案取得品質量(kg)55取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~90インチ昇降方式電動RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.07MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243489LZS-EX90
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする