AURORA(共栄商事)
コードレスディスプレイスタンド
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。
コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能!
ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)
45.5
タイプ
コードレス
取付方式
【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420
積載荷重(kg)
~40
機能
縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能
キャスター径(Φmm)
エラストマー:100
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×160×90
首振り
左右:30°フリー調整
昇降幅(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスプレイサイズ(目安)
~60インチ
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243498
ULS-M1
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません