AURORA(共栄商事)
プロジェクター用吊ハンガー
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー!
取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品
プロジェクター取付用ボルトセット
質量(kg)
3
高さ(mm)
天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9
最大積載量(kg)
~12まで
機能
前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ幅(mm)
150フリー調整
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243525
HPJ-10-AT
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません