AURORA(共栄商事)
プロジェクター用吊ハンガー
各社プロジェクターに対応!
前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付
ショートタイプ
付属品
プロジェクター取付用ボルトセット
高さ(mm)
天井面~プロジェクター取付位置:130
質量(g)
2.0kg
最大積載量(kg)
~12まで
機能
前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243534
HPJ-S1-AT
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません