ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。
熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。
耐熱温度は400℃以上です。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。
塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。
耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。


