曜日別特売

MDスタンド(角型タイプ 大 センター台座)

MDスタンド(角型タイプ 大 センター台座) - アルファ[販促]MDスタンド(角型タイプ 大 センター台座) - アルファ[販促]

関連陳列用のスタンドです。角型タイプでフェイスをそろえた陳列ができます。
仕切板・POPホルダー用カバー付
POPホルダー付き。B6ハーフサイズまで対応。B8横POPを2枚並べて表示可能。(POPホルダー用カバー2枚付き)
商品分類と倒れ止めを兼ねた仕切板1枚付きで、薄い商品も立てて陳列することが可能。

材質ステンレス・ポリカ・PET高さ(mm)212~292耐荷重(kg)約2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)上部:72×200×220寸法(cm)21-29×20×22台座寸法(mm)135mm角内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25237259KN8-0025
7,680
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする