アルファ[販促]
立体パネル「たこ吉」
組立式なので収納も楽々!
吊りひも1本(2m)付
取説付
材質
発泡PS+コート紙+PP貼り
質量(g)
240
厚さt(mm)
パネル:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
49.5×44.5×44.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237365
GK8-0021
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください