アルファ[販促]
短冊30入(穴あき・こより付)
短冊にはあらかじめこよりを通す穴が開いています。
セット内容
短冊×30枚(金銀入)、こより×30本
材質
短冊:上質紙 こより:和紙
長さ(cm)
こより:21
寸法(高さH×幅W)(cm)
短冊:26.2×5.4
内容量
1セット(20パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237636
XA8-0306
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください