アルファ[販促]
笹用スタンド
七夕笹の専用スタンドです。置き展開もラクラク!飾りを付けたり、お客様に願い事を書いた短冊を付けていただいて、賑やかな展開がおすすめです。
組立式(パイプ差込式)
用途
120~210cm用。210cm以下の七夕笹に適しています。
材質
布・木・PVC
質量(kg)
0.6
サイズ
小
厚さt(mm)
土台12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15×25×25
筒内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237715
TE2-4056
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください