アルファ[販促]
笹用スタンド
専用スタンドで置き展開もラクラク!
組立式(パイプ差込式)
用途
120~270cm用(240・270cm推奨)
材質
布・木・PVC
質量(kg)
1.3
サイズ
大
厚さt(mm)
土台24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15×30×30
筒内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237724
TE2-4057
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください