アルファ[販促]
スチール製 笹用スタンド
しっかりフィットして安定感抜群の専用スタンド。
屋外使用OK
組立式(プラスドライバーが必要です)
什器周りに展開しやすい平らなスタンドです。
屋外でも安定感抜群のネジ固定式!
用途
120~270cm用
材質
スチール
質量(kg)
1.6
厚さt(mm)
土台3mmt
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
11×25×25
筒内径(Φmm)
17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25237749
KB8-0396
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください