アルファ[販促]
朝顔スプレー3本枝
日本の夏の象徴「あさがお」で涼味やお中元・浴衣コーナーを華やかに演出
材質
布・PE
寸法(mm)
枝径:4
長さ(cm)
63
花径(cm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238169
SP2-0025
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください