アルファ[販促]
エアブロー シャーク
電源を入れると膨らむエアブローなら大きな立体モチーフも展開ラクラク!
LEDライト内蔵で本体が光ります。
屋内仕様
電源部:アーチ右側
材質
ナイロン
消費電力(W)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
340×330×120
寸法(高さH×幅W)(cm)
内側213×148
内容量
1台
注意
※ご使用中は電源を入れたままにしておく必要があります。
※大型商品につき必ず付属のひも等で固定してご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239018
TE2-4049
¥
72,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください