アルファ[販促]
提灯ガーランド
お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!
両面
3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
材質
厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿
長さ(cm)
ひも:180
寸法(高さH×幅W)(cm)
厚紙提灯:18.5×14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239307
FE8-0002
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください