KR型枠(50mm)平パネル

KR型枠(50mm)平パネル - NSPKR型枠(50mm)平パネル - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
他社製品に比べ約20%も軽くしました。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途直線部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50内容量1枚
関連資料:(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2523960580000001820300
15,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523961480000011818300
15,460
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523963080000221355300
13,560
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523963980000211363.5300
13,560
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252396488000002910300
9,180
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252396578000003909300
9,180
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252396668000004455300
5,220
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252396758000020227300
2,760
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523968480007001820350
17,130
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523970080007011818350
17,130
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523970980007021365350
15,040
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523971880007031363.5350
15,040
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252397278000704910350
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252397368000705909350
10,200
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252397458000707455350
5,790
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252397548000709227350
3,650
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523977080000841820400
19,940
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523977980000861365400
18,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252397888000088910400
14,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252397978000090455400
8,030
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252398068000092227400
6,320
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523981580001001820450
17,130
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523982480001011818450
17,130
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523984080001301365450
15,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523984980001291363.5450
15,040
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252398588000102910450
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252398678000103909450
10,200
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252398768000105455450
5,790
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252398858000128227450
3,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523989480002001820500
21,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523991080002011818500
21,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523991980002261365500
18,510
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523992880002251363.5500
18,510
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252399378000202910500
12,700
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252399468000203909500
12,700
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252399558000205455500
6,810
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252399648000224227500
3,960
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523998080003001820600
24,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523998980003011818600
24,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2523999880003301365600
21,960
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524000780003291363.5600
21,960
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252400168000302910600
15,170
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252400258000303909600
15,170
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252400348000305455600
7,780
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252400508000328227600
4,670
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524005980000821820650
27,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524006880014091818650
27,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524007780000831365650
24,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524008680014141363.5650
24,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252400958000053910650
16,720
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする