KR型枠(50mm)平パネル(1.6t)

KR型枠(50mm)平パネル(1.6t) - NSPKR型枠(50mm)平パネル(1.6t) - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途直線部に使用します。板厚1.6mm有り従来品の平パネル(板厚1.2mm)より厚く丈夫です。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50内容量1枚
関連資料:(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2524044580003621820450
17,130
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524045480003631365450
15,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252404708000364910450
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252404798000365455450
5,790
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524048880003661820600
24,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252404978000367910600
15,170
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252405068000368455600
7,780
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524051580003691365750
26,340
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252405248000370910750
18,210
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252405408000371455750
9,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする