KR型枠(50mm)内枠用パネル

KR型枠(50mm)内枠用パネル - NSPKR型枠(50mm)内枠用パネル - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
他社製品に比べ約20%も軽くしました。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途入隅用パネルとしても使用します。伸縮パネルを使わずに、ピッタリと組み付けたい場合に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50内容量1枚
関連資料:(0.13MB) (0.76MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25241766800000616463001820
15,460
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241775800000716443001818
15,460
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241784800003211913001365
13,560
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252418008000008736300910
9,180
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252418098000009735300909
9,180
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252418188000010281300455
5,220
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241827800071016463501820
17,130
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241836800071116443501818
17,130
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241845800073611913501365
14,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252418548000713736350910
10,200
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252418708000714735350909
10,200
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252418798000715281350455
5,790
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241888800010716464501820
17,130
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241897800064516164501820
17,240
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241906800010816444501818
17,130
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241915800014311914501365
15,040
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252419248000110736450910
10,200
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252419408000644706450910
11,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252419498000111735450909
10,200
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252419588000112281450455
5,790
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252419678000643251450455
8,330
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241976800020716465001820
20,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241985800020816445001818
20,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25241994800023511915001365
17,900
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252420108000210736500910
12,340
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252420198000211735500909
12,340
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252420288000212281500455
6,810
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242037800030716466001820
23,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242046800030816446001818
23,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242055800034311916001365
20,810
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252420648000310736600910
14,400
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252420808000311735600909
14,400
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252420898000312281600455
7,780
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242098800141016446501818
25,720
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242107800141511916501365
22,860
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252421168001412735650909
15,860
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252421258001413281650455
8,570
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242134800151016447001818
26,910
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242150800151511917001395
23,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252421598001512735700909
16,580
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252421688001513281700455
8,940
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242177800086216447501818
28,080
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242186800086711917501365
24,960
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252421958000864735750909
17,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252422048000865281750455
9,340
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242220800091216448001818
29,250
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242229800091711918001365
26,010
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252422388000914735800909
18,020
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252422478000915281800455
10,060
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25242256800081016449001818
30,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする